SDS延長シャンク

SDS延長シャンク - ユニカ

ソケットは特殊接合方式採用(特許製法)し、ねじ接合の他社品と比較し高耐久で不意の逆転でもSDSプラスビットが外れない設計です。
また、同様の市販品の中ではSDSプラスビットの対応サイズが最大・最長になります(径16.5mmまで、全長260mmまで)。
SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。

用途
SDSプラスビットでの天井への穴あけ作業に最適。
トラスコ品番
693-9722
材質
本体:合金鋼
全長(mm)
500
最大径(Φmm)
刃先対応:16.5
シャンク形状
SDSプラス
内容量
1本
注意
※ドリルの刃先径16.5mmi以上はソケット部破損及び不具合の発生の恐れがあるため使用不可。
※適合刃径は16.5mm以下になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603599SDSSK-500SD
¥17,200
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする