しなやかシリコンUSBケーブル

しなやかシリコンUSBケーブル - ソニックしなやかシリコンUSBケーブル - ソニックしなやかシリコンUSBケーブル - ソニックしなやかシリコンUSBケーブル - ソニックしなやかシリコンUSBケーブル - ソニックしなやかシリコンUSBケーブル - ソニックしなやかシリコンUSBケーブル - ソニックしなやかシリコンUSBケーブル - ソニック

しなやかに曲がるシリコンタイプのUSBケーブルです。
束ねてもクセづきにくく、すっきりまとまる
USB PD(USB Power Delivery)対応。最大60W出力対応で、急速充電対応!
持ち運びに便利なケーブルリング付
ケーブル長2m
屈曲試験30,000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。
USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。

トラスコ品番
685-2183
材質
主要材質:シリコン
色
ホワイト
長さ(m)
2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82612121UL-7057-W
¥1,700
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする