アースフックセット

アースフックセット - HASEGAWAアースフックセット - HASEGAWAアースフックセット - HASEGAWAアースフックセット - HASEGAWA

キュービクル万能用です。
試験成績書付きです。
停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。

その他
接地アース線:8mm2×5m(1本)、相間アース線:22mm2×1.2m(3本)
トラスコ品番
267-4513
セット内容
収納ケース
収納時寸法(mm)
595×400×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電圧(kV)
6.6
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82622079HASET
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする