曜日別特売

キーボードシステムTRAY型

キーボードシステムTRAY型 - LAMP(スガツネ工業)

後付けが出来るキーボートシステムです。
取付けが簡単、天板裏側に直接ねじ止めするだけでOKです。
ブラケットの向きは内側・外側に変えることができます。
ブラケット高さが7段階に調節できます。
パームレスト、マウスパット付属で、マウスなど邪魔なコードを通す穴も設けています。

用途
デスク、工場内組立て台など
トラスコ品番
584-1224
材質
本体:ハイインパクトスチロール ブラック、マウスパット:プラスチック ブラック、スライドレール・ブラケット:鋼 焼付塗装/ブラック
幅(mm)
751
高さ(mm)
最小60.3、最大92.1
奥行(mm)
収納:495
内容量
1組
注意
※取付ける天板などが十分強度があるか必ず確認下さい。
※キーボート専用トレイですので無理な荷重を掛けないで下さい落下する恐れがあります。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82615657CBERGO-TRAY200
¥52,000
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする