曜日別特売

ステンレス鋼製フック DFHK

ステンレス鋼製フック DFHK - diffuLステンレス鋼製フック DFHK - diffuLステンレス鋼製フック DFHK - diffuLステンレス鋼製フック DFHK - diffuLステンレス鋼製フック DFHK - diffuLステンレス鋼製フック DFHK - diffuLステンレス鋼製フック DFHK - diffuLステンレス鋼製フック DFHK - diffuL

付属ねじは本体と同等の仕上げです。

材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
シルバー
表面処理
サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
吊下荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DFHK-SQ30-SS 8261291882612918DFHK-SQ30-SS十字穴付き皿タッピンねじ 3×20(ステンレス鋼)409-736410/10.2kgf
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFHK-RWD60-SS 8261587682615876DFHK-RWD60-SS十字穴付き皿タッピンねじ 4×20(ステンレス鋼)409-7363250/25.5kgf
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFHK-RWS60-SS 8261899982618999DFHK-RWS60-SS十字穴付き皿タッピンねじ 4×20(ステンレス鋼)409-7366250/25.5kgf
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFHK-RWT60-SS 8262489782624897DFHK-RWT60-SS十字穴付き皿タッピンねじ 4×20(ステンレス鋼)409-736710/10.2kgf
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする