スロットルバルブSUS316
全ての金属部品に、SUS316を使用。
使用部品は全て禁油仕様。
シール部にはFKMを使用。
チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。
従来品より小型化、コストダウン。
食品衛生法適合。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
- 用途
- 食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。
- トラスコ品番
- 559-6842
- 材質
- 金属本体:SUS316、シール部にはFKMを使用。
- 接続口径
- R1/8
- 使用圧力(MPa)
- -0.1~1.0
- 使用温度(℃)
- -5~150(凍結なきこと)
- 使用流体
- 空気、水、その他薬品など
- 適合チューブ外径D(Φmm)
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
















![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)


![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906415-220715-02.jpg)






