曜日別特売

タッチスイッチSP-1

タッチスイッチSP-1 - LAMP(スガツネ工業)タッチスイッチSP-1 - LAMP(スガツネ工業)タッチスイッチSP-1 - LAMP(スガツネ工業)タッチスイッチSP-1 - LAMP(スガツネ工業)タッチスイッチSP-1 - LAMP(スガツネ工業)タッチスイッチSP-1 - LAMP(スガツネ工業)タッチスイッチSP-1 - LAMP(スガツネ工業)

プレート状のタッチスイッチです。
触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。
感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
室内用です。

用途
各種産業機器。
トラスコ品番
824-7182
セット内容
シルバーアルマイト処理/ホワイト
材質
アルミニウム合金/ポリアミド(PA)
使用温度範囲(℃)
0~43
電圧(V)
DC12V/24V
縦(mm)
147.9×87.9×39.6
電流(mA)
待機時6mA、作動時20mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点容量
出力:無電圧a/無電圧b 24V2A
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82636386SP-1
¥61,200
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする