曜日別特売

チューブフィッティング 取出角度自由

チューブフィッティング 取出角度自由 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 取出角度自由 - PISCO(ピスコ)

株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
RoHS2対応品
あらゆる空気圧配管に対応。
チューブの取出角度が自由に。
条件により水使用も可能。
集中配管が可能。

形状
ティー
色
開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
内容量
1箱(10個)
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ねじ
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PB3/802 8261607782616077PB3/802558-5765R1/43/8
¥7,210
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
PB1/203 8262263982622639PB1/203558-7308R3/81/2
¥8,580
¥5,998
¥6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする