ドッカンコアドリル(回転用)DDHタイプ

ドッカンコアドリル(回転用)DDHタイプ - ハウスビーエム

(センターピン方式)ヒューム管、陶管に使います。
(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管等へのソケット取付穴あけ作業に使います。
お手持ちの回転ドリルでヒューム管、陶管、FRPM管、塩ビ管への穴あけ作業が水を使わず行え、無振動、低騒音の穴あけができます。
特殊ダイヤモンド刃によりカケやヒビ割れのない正確な穴あけができます。

用途
用途(最適◎):塩化ビニール材、ヒューム管、FRPM管、陶管、セラミック系外壁材
用途(良好
):無筋コンクリート
用途(可能△):鉄筋コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、樹脂系人造大理石
トラスコ品番
216-3484
全長(mm)
170
被削材
塩化ビニール材、ヒューム管、FRPM管、陶管、セラミック系外壁材
刃径(Φmm)
170
有効長(mm)
150
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605708DDH-170
¥76,000
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする