ポリオレフィンチューブ
RoHS2対応品
クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用。
食品衛生法適合。
優れた耐水性。
用途に合わせ、硬度を2タイプ用意。
チューブカラーは6色。
- 使用温度範囲(℃)
- -15~80(凍結なきこと)
- 定格圧力(MPa)
- 使用真空:-0.1
- 全長(m)
- 20
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 空気、水、その他薬品など
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※ワンタッチ継手に接続して水、液体を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※水使用の場合、チューブが変色することがありますが、性能へ影響することはありません。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
ホース の新着商品
カテゴリ
























![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)
