曜日別特売

マグナロック(正面取付タイプ)

マグナロック(正面取付タイプ) - LAMP(スガツネ工業)マグナロック(正面取付タイプ) - LAMP(スガツネ工業)マグナロック(正面取付タイプ) - LAMP(スガツネ工業)マグナロック(正面取付タイプ) - LAMP(スガツネ工業)マグナロック(正面取付タイプ) - LAMP(スガツネ工業)マグナロック(正面取付タイプ) - LAMP(スガツネ工業)マグナロック(正面取付タイプ) - LAMP(スガツネ工業)マグナロック(正面取付タイプ) - LAMP(スガツネ工業)

DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。
側面取付タイプと正面取付タイプがあります。
100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。

用途
門扉(引戸、開き戸)
非常口やオフィスの出入口など。
仕様
吸着感知B機能付き、扉開閉感知D機能無し
トラスコ品番
824-7028
セット内容
ストライクプレート、取説
材質
本体:SUS304、ヨーク部:鋼製、他
使用温度範囲(℃)
-40~60
吸着力(N)
7938(810kgf)
消費電流(mA)
350/175
縦(mm)
76.2
横(mm)
47.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※吸着力は本体を固定し、ストライクプレートを水平に引張った時の実測値です。吸着力にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
※必ず付属のストライクプレートを使用してください。
※電源の極性を逆に接続すると機能しません。間違えないように確実に接続してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82633236M82-BM
¥153,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする