ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型
ラプコンドアダンバーLDD-S型用の受座スペーサーです。
段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。
スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6mmの段差に対応します。
本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
- 用途
- 各種産業機器。
- トラスコ品番
- 821-8096
- 材質
- ABS樹脂/ブラック
- 厚さ
- 2mm用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※ドアの段差寸法を確認して、受座スペーサーを選定してください。デスクオプション の新着商品
カテゴリ


















