ヤマトエンジニアリング
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(めねじ)
外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。
プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部ねじ
取付サイズ
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82602908
BLK23R-SF
252-4882
Rc3/8
Rc3/8
R3/8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82605525
BLK22R-SF
252-4938
Rc1/4
Rc1/4
R1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82607135
BLK24R-SF
252-4967
Rc1/2
Rc1/2
R1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください