強力マグフック 7kg 回転スイングタイプ
フック部分は360°回転し、上下にもスイングするので壁面や天井に取り付けが可能です。
オフィスや店舗、倉庫・工場などの壁面収納に有効活用できます。
着磁面(キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面)をキズから守る保護シート付き。
最大保持荷重約7kgf 垂直方向約7kgf/水平方向約3kgf 強力マグネットフック
マグネットフック
- トラスコ品番
- 690-3412
- 材質
- 本体:ABS フック:ステンレス
- 厚さ(mm)
- 50
- 色
- 白
- タイプ
- マグネットフック
- 耐荷重(kg)
- 垂直:7、平行:3
- 縦(mm)
- 70
- 横(mm)
- 69
- 内容量
- 1箱(6個)
デスクオプション の新着商品
カテゴリ




















