曜日別特売

エア切替部リペアーパーツキット AK-5

エア切替部リペアーパーツキット AK-5 - ヤマダコーポレーション

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA NDP-5シリーズエアモーター用。
NDP-5シリーズのエアモーター補修に。
付属品
部品分解図、パーツリスト
トラスコ品番
260-2622
適合機種
NDP-5シリーズ
セット内容
640002Oリング(1個)、640017Oリング(1個)、640139Oリング(2個)、685752パッキン(2個)、709319スプリング(2個)、771239クッション(2個)、802386スプール(1個)、771980ガスケット(1個)、803510パイロットバルブ(2個)
材質
エアモーター本体:ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)
使用圧力範囲(MPa)
(ポンプ単体空気)0.2~0.7
最大流量(L/min)
11
口径(Φmm)
呼び:6
騒音値(dB)
81
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出口径
46026
接続口径(Φmm)
6.5
ポンプ口径
46026
最大吐出量(L/h)
660
内容量
1式
注意
※対象機種:YAMADA NDP-5シリーズ
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82674351AK5
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする