ステンレス厚口サドルバンド

ステンレス厚口サドルバンド - 日栄インテック

壁・床面へ配管を直付けする支持金具

用途
SGP用
その他
【併用可(VP)】150A
材質
電気亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
165.2
管径
150A
内容量
1個
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82682830101700103060150
¥169
¥186(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする