日栄インテック
樹脂サドル(VP)/HIブルー
壁・床面へ配管を直付けする支持金具
用途
ステンレス鋼管(厚肉)用
その他
【併用可(SGP・VP)】100A
材質
ステンレス
適合配管径(Φmm)
114.3
管径
100A
内容量
1個
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。SGP管に使用する場合は電食防止処理が必要です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82682681
101800103140130
¥
33
¥
36
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください