作業用LED照明 SUNDISK
屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。
水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
- 付属品
- M10×25六角ボルトナットセット×2
- 仕様
- 【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7
- 質量(kg)
- 2.7
- 色
- 黒
- タイプ
- 電源装置内蔵型
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 106
- 定格電圧(V)
- 100
- 定格電流(A)
- 1.06
- 全光束(Lm)
- 18100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 219×106×256
- レンズ
- 乳白ワイド
- 保護等級
- IP65
- 電線長さ(m)
- 5
- 入力プラグ
- リペアポッキンプラグ
- 電線仕様-種別
- VCT 0.75mm2×3心
- 色温度(K)
- 5000
- 使用電球
- LED
- 照度(Lx)
- 【1m】6280【 3m】760【 5m】300
- ビーム角(度)
- 【1/2】110【1/10】160
- 使用環境温度(℃)
- ―10~45
- 保護機能
- サージプロテクター
- 光源色
- 昼光色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 170.7
- 光源寿命
- 50000時間
- アース端子
- あり
- 使用場所
- 屋内・屋外兼用
- 入力電圧範囲(V)
- AC90~125
- グリーン購入法
- 適合
- 比較
- 水銀灯400Wクラス
- 演色性(Ra)
- 70
- 内容量
- 1台
注意
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。設置式投光器 の新着商品
カテゴリ






















