レーザーポインター グリーンレーザー 充電式
赤色の約6倍見やすいとされる緑色を採用したグリーンレーザーポインターで、プレゼンや暗所、屋外でも指し示しが分かりやすいです。
夜間は約200m先まで緑色レーザー光線を照射でき、現場誘導や天体観察など遠距離の目印に役立ちます。
USB充電式なので付属ケーブルで繰り返し充電でき、電池交換不要でコストと手間を減らせます。
ストラップ穴付きで別売りストラップを装着すれば、作業中や持ち歩き時の落下防止に役立ちます。
高級感のあるスリムなアルミボディで携帯性が高く、約27gと軽量で持ち運びにも便利です。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光は液晶ディスプレイやモニターには対応しません。
- セット内容
- 充電用Type-Cケーブル
- 材質
- アルミ
- タイプ
- ペンタイプ
- 電源
- リチウムイオン充電池
- 充電時間
- 約3時間
- 電池
- 充電池
- 到達距離(m)
- 約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。
- 表示LED
- 青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯
- 使用環境温度(℃)
- 約0~40
- レーザー出力
- 最大1mW
- ボタン数
- 1ボタン
- レーザークラス
- クラス2
- 使用場所
- 屋内/屋外
- 直径(mm)
- 約5※3mの距離で照射した場合
- レーザー
- 可視光半導体レーザー
- 照射方式
- 点
- レーザー光色
- グリーン
- 照射時間(時間)
- 連続約7時間
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ































