曜日別特売

HDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応)

HDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応) - ATENHDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応) - ATENHDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応) - ATENHDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応) - ATENHDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応) - ATENHDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応) - ATENHDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応) - ATENHDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応) - ATEN

VE8962Tは、対応レシーバーとの併用により1本のCat 5e/6ケーブルまたは光ファイバーケーブルを通じて、
HDMI(最大4K60p)、オーディオ、USB 2.0、IR、RS-232の各種信号をLAN経由で伝送できるVideo over IPトランスミッターです。

仕様
●RS-232C:コネクター:3極ターミナルブロック×1(Tx/Rx/GND)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし●操作モード選択:本体液晶操作用プッシュボタン×3●USBチャンネル:USB Type-B メス×1(White)●IRチャンネル:双方向ステレオミニジャック メス×2(Black)●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(PoE+対応)またはSFPソケット×1(SFPモジュールは別売り)
セット内容
電源アダプター×1、電源アダプター用ACケーブル×1、3極ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.73(1.61lb)
電源
ロック式DCジャック×1(Black)またはRJ-45×1(PoE+対応)
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
消費電力
DC5V:4.35W:25BTU/h、POE:5.4W:30BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170.2×146.9×30.0(ブラケット付)、166×124.9×29(ブラケット無)
材質(ケース)
メタル
準拠規格
HDMI(4K60p)、HDCP2.3 & HDCP2.2 互換
インターフェース
HDMI Type-A メス×1(Black)
最大解像度
最大4K60p@100m(Cat 5e/6ケーブルを使用して1対1で接続した場合)サポートされる4K解像度:4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)
LED
電源:DC電源LED×1(Green)、PoE LED×1(Green)
遅延時間
約1フレーム
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
伝送速度(Mbps)
平均:500~800
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
100
距離
ソースデバイスとの最大距離:5m
ビデオ仕様
圧縮:JPEG2000による最適化圧縮、独自コーデック
オーディオ入力
HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82713386VE8962T
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする