曜日別特売

Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 2ドライブ法人向けNAS

Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 2ドライブ法人向けNAS - I ・O DATA(アイオーデータ)Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 2ドライブ法人向けNAS - I ・O DATA(アイオーデータ)Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 2ドライブ法人向けNAS - I ・O DATA(アイオーデータ)

Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
2台のハードディスクを搭載し、RAID 1(ミラーリング:出荷時設定)およびRAID 0(ストライピング)を構成可能です。RAID 1を構成時には、同じデータを2台のハードディスクが同時に保存して運用するため、万が一ハードディスクが故障した場合にも、交換を行うことで復旧が可能。

付属品
初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター
消費電力(W)
113(Max)、89(Typ)
定格電圧(V)
電源:AC100 50/60Hz
メモリー容量
DDR4 non-ECC 8GB
使用CPU
Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
保守管理
3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応アプリケーション
プロトコル/SMB、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS
接続台数
同時50台(目安)
搭載OS
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法
適合
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714637HDL2-Z25WI3B08B8
オープン
¥379,800
¥417,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82714655HDL2-Z25WI3B16B16
¥390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82714707HDL2-Z25WI3B02B2
¥290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82714716HDL2-Z25WI3B04B4
¥300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする