Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 4ドライブ法人向けNAS
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
4台のドライブを搭載し、RAID 5(出荷時設定)、RAID 1×2(ミラーリング×2ボリューム)およびRAID 0(ストライピング)を構成可能です。RAID 5を構成時には、4台のうち1台が故障した場合にも、ドライブを交換することでデータを損失することなく復旧が可能
- 付属品
- LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、初回設定マニュアル
- 定格電圧(V)
- 電源:AC100 50/60Hz
- メモリー容量
- DDR4 non-ECC 8GB
- 使用CPU
- Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
- 保守管理
- 3年
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応アプリケーション
- プロトコル/SMB、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS
- 接続台数
- 同時50台(目安)
- 搭載OS
- Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ











