曜日別特売

ST 3段アルミ伸縮 フローリングワイパー(本体)

ST 3段アルミ伸縮 フローリングワイパー(本体) - Life-do.Plus

立っても座っても使えます!
柄のジョイント部をひねるだけで、最大約110cm~最小約60cmまで長さを調節できます。
縮めると約60cmと小さくなるため、収納スペースをとりません。

材質
本体/ABS樹脂、EVA樹脂、柄/防錆処理鉄線アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×50×710
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82742068-
オープン
¥949
¥1,044(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする