エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.3-0.6MPa 波動形ノズルなし
手にフィットした形状で軽量・コンパクトです。
内部昇圧式により、高電圧発生装置が不要です。
接続は100V電源と圧縮エアーのみです。
電源ケーブルが交換可能です。
波動形ノズルを搭載し(SER-24PAのみ)静電気で付着した塵埃をパルスエアで除去します。
- トラスコ品番
- 345-1167
- 幅(mm)
- 164
- 高さ(mm)
- 136
- 奥行(mm)
- 25
- 電源(V)
- 単相100 - 240 V 50/60Hz 約100mA
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.1-0.6
- ノズル
- 波動形:なし
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
























