充電式高圧洗浄機 ハイコーキ用バッテリーアダプター付
ハイコーキ18Vバッテリーで起動します。
クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。
洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
- 用途
- エアコン室内機アルミフィン洗浄に。
- トラスコ品番
- 717-6542
- セット内容
- 高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ
- 幅(mm)
- 226
- 高さ(mm)
- 250
- 奥行(mm)
- 376
- 電源(V)
- ハイコーキ18Vバッテリー
- 全長(m)
- 吸水ホース:2
- 本体質量(kg)
- 5
- 連続使用時間(時間)
- 約30分
- 吐出圧力(MPa)
- 0.7と2.0の二段階
- 吐出水量(L/min)
- 4.5
- 吐出ホース長(m)
- 7
- コンプレッサー
- 1/2HP
- 内容量
- 1台
注意
※バッテリーは付属していません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





