曜日別特売

SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源

SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・2400W+2400W 出力、50℃ の動作温度下でも 24 時間連続稼働可能
・2 x ネイティブ 12V-2x6 コネクタとケーブル、RTX 40/50 シリーズ GPU に対応
・2U CRPS サイズ設計:82mm(幅)x 101.5mm(高さ)x 210mm(奥行)
・80PLUS Titanium 認証による超高効率
・アクティブ PFC(全範囲)
・すべて日本製電解コンデンサ採用
・ホットスワップ対応設計
・便利な交換用ハンドル付きデザイン
・PMBus 1.2 対応

コネクタ
・1 x 24ピン マザーボードコネクタ
・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ
・4 x 8 / 6ピン PCIe コネクタ
・2 x 12V-2x6 コネクタ
・4 x SATA コネクタ
・4 x 4ピン ペリフェラルコネクタ
・1 x 5ピン PMBus コネクタ
仕様
【最大 DC 出力】2400W+2400W、Max:2400W、【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)、【+3.3V & +5V コンバイン】180W、【+12V コンバイン】2352W
色
シルバー
型番
SST-GM2400C-TF
保護機能
過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、過温度保護 (OTP)、短絡保護 (SCP)
入力周波数(Hz)
47~63
効率
10~100% 負荷時(効率90-96%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-5~50
入力電圧
【2400W】200~240Vrms、【1000W】100~127Vrms
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765378SST-GM2400C-TF
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする