[冷凍]おかず三昧 北海道産コロッケ

[冷凍]おかず三昧 北海道産コロッケ - トロナジャパン[冷凍]おかず三昧 北海道産コロッケ - トロナジャパン[冷凍]おかず三昧 北海道産コロッケ - トロナジャパン[冷凍]おかず三昧 北海道産コロッケ - トロナジャパン

北海道産じゃがいも100%使用。自然解凍でお召し上がりいただけます。

用途
一度解凍したものは、品質にかかわることがありますので、再び冷凍しないでください。
内容量
1セット(120g×5袋)
注意
※-18℃以下で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82767347-
オープン
1,998
2,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする