豆乳飲料 紅茶 カロリー50%オフ
ミルクティーのようなコクのある香り深い味わいの低糖質(100ml当たり2.5g未満を「低糖質」としています(メーカー基準))の豆乳飲料です。一般的な豆乳飲料(日本食品標準成分表2020版(八訂)豆乳飲料麦芽コーヒー)に比べカロリーを50%抑えました。
- 用途
- 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。
注意
※直射日光や高温多湿を避けて保存してください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ソフトドリンク の新着商品
カテゴリ














![[冷蔵]ウェルビーンズ ノンバターホワイト wellbeans [冷蔵]ウェルビーンズ ノンバターホワイト wellbeans](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764708-261021-02.jpg)
![[冷蔵]カルシウムの多いミルク 江崎グリコ [冷蔵]カルシウムの多いミルク 江崎グリコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764769-261021-02.jpg)





