こんなお得な商品も!

パイプフレーム Φ28
モノタロウ
¥749~税込¥824~
(3)
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
- 材質
- プラスチック被覆鉄パイプ
- 色
- アイボリー
- 内径(Φmm)
- 24.1
- 外径(Φmm)
- 28
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
注意
※Φ28プラスチックジョイントで組み立てる場合は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。※Φ28メタルジョイントで組み立てる場合は、防錆のため、Φ28イレクターパイプの切り口にJ-110Aをはめて、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。※Φ28メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。全13種類を絞り込む
長さ(mm)
質量(g)
パイプフレーム の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22457085 | H-300 S IVO | 33063156 | H-300 S IVO | ![]() | イレクターパイプ Φ28 アイボリー | 矢崎化工 | 1セット(5本) | ¥700 税込¥770 | 内容量に違いがあります |
| 22457137 | H-450 S IVO | 33063181 | H-450 S IVO | ![]() | イレクターパイプ Φ28 アイボリー | 矢崎化工 | 1セット(5本) | ¥1,025 税込¥1,128 | 内容量に違いがあります |
| 22457155 | H-600 S IVO | 33063199 | H-600 S IVO | ![]() | イレクターパイプ Φ28 アイボリー | 矢崎化工 | 1セット(5本) | ¥1,325 税込¥1,458 | 内容量に違いがあります |
商品レビュー
対象商品 : 43779296
2024-06-28
用途: DIYの材料
自動車・二輪車・自転車関連業
階段の手すりに使用しました。通常、定尺は配送に条件が付きますが、この製品は条件無しで受取もスムーズでした。品質は元祖でもあるので良いです。
対象商品 : 22457042
2022-06-26
用途: ベランダに物置用に組み立てに利用
サービス業
商品はは鉄にビニール被覆をしたパイプですが完全な商品です。購入したとてもよかったです。
1人が参考にしています
対象商品 : 22457042
2022-09-14
用途: 車を車中泊仕様に変えるために使いました。
オレンジカウンティー 様(飲食業)
はじめてのイレクターパイプで強度とかどうなのかな?と思ってましたが、想像以上にガッチリと組めました。
これから色々使ってみたくなりました。
対象商品 : 22457173
2022-08-26
用途: まだ届いていない。
せっかくモノタロウで注文し、翌日に出荷はされたようだが運送業者が何もしておらず直ぐに配達されず。
あげくの果てに日中の配達しかできないとの事なので、仕事が有るので土曜日の配達を依頼しました。
モノタロウで購入する意味が無かったと感じています。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿うことができず申し訳ございません。
対象商品 : 22457173
2020-10-15
用途: エアコン室外機の日除け用
その他業種
イレクターパイプでエアコン室外機の日除け枠を作りました。部品の嵌め込みとサンアロー接着剤だけで枠組みが簡単にできました。良好です。
4人が参考にしています


































