イレクターパイプ Φ28 ガーデニンググリーン
(4件のレビュー)鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
- 材質
- プラスチック被覆鉄パイプ
- 色
- ガーデニンググリーン
- 内径(Φmm)
- 24.1
- 外径(Φmm)
- 28
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
注意
※Φ28プラスチックジョイントで組み立てる場合は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。※Φ28メタルジョイントで組み立てる場合は、防錆のため、Φ28イレクターパイプの切り口にJ-110Aをはめて、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。※Φ28メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。全13種類を絞り込む
長さ(mm)
質量(g)
パイプフレーム の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66015898 | H-300 S GG | 33063208 | H-300 S GG | ![]() | イレクターパイプ Φ28 ガーデニンググリーン | 矢崎化工 | 1セット(5本) | ¥700 税込¥770 | 内容量に違いがあります |
| 66015907 | H-450 S GG | 33063181 | H-450 S IVO | ![]() | イレクターパイプ Φ28 アイボリー | 矢崎化工 | 1セット(5本) | ¥1,025 税込¥1,128 | 内容量に違いがあります |
| 66015916 | H-600 S GG | 33063226 | H-600 S GG | ![]() | イレクターパイプ Φ28 ガーデニンググリーン | 矢崎化工 | 1セット(5本) | ¥1,325 税込¥1,458 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
対象商品 : 66015977
2022-11-12
用途: 勝手口の屋根取り付け
製造業
3mが10本まとめて届きましたが、1人でも持ち上げられました。丈夫な上、軽いので満足です。また別売のプラスチックジョイントも種類が豊富なので、色々な物が制作できます。


































