曜日別特売

アルミ庇 RSバイザー RS-K 先端R形

アルミ庇 RSバイザー RS-K 先端R形 - ダイケンアルミ庇 RSバイザー RS-K 先端R形 - ダイケンアルミ庇 RSバイザー RS-K 先端R形 - ダイケンアルミ庇 RSバイザー RS-K 先端R形 - ダイケン

アルミ製で軽量なので壁にかかる負担を軽減できます。
ひさし内部の結露がしにくく、雨音が軽減される構造です。

用途
玄関、勝手口、窓などの日除け、雨除けに。
材質
主要部材:アルミニウム
外寸法・奥行(mm)
2000
外形寸法(間口W×奥行D)(mm)
2000×1000
外寸法・間口(mm)
1000
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82773148RSKR1020Z244-5304ブラック
¥122,400
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82773175RSKR1020B244-5301ステンカラー
¥122,400
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82773218RSKR1020S244-8378シルバー
¥122,400
¥91,980
¥101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする