電源;DC24V;診断機能
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
- 幅(mm)
- 12/0.472インチ
- 質量(kg)
- 46.8
- 取付
- DIN35レール
- 高さ(mm)
- 100/3.937インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス
- 種類
- 接続可能電線:銅
- 寸法
- 奥行:69.8/2.748インチ
- 寸法(長さ)
- 62.6/2.465インチ(DINレール上端から)
- 電源
- フィールド:6xCAGECLAMP(R)
- 接続方式
- フィールド電源
- ビット幅(mm)
- 2ビット(1ビット/電流モニタリング、1ビット/ヒューズ故障)
- 適合負荷
- 1.308(火災)
- 内容量
- 1個
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ














