電源;コンパクト;単相

電源;コンパクト;単相 - ワゴジャパン電源;コンパクト;単相 - ワゴジャパン電源;コンパクト;単相 - ワゴジャパン電源;コンパクト;単相 - ワゴジャパン電源;コンパクト;単相 - ワゴジャパン電源;コンパクト;単相 - ワゴジャパン

単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ

幅(mm)
36/1.417インチ
質量(kg)
120
取付
DIN35レール
高さ(mm)
90/3.543インチ
タイプ
梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
寸法
奥行:62/2.441インチ
寸法(長さ)
55/2.165インチ(DINレール上端から)
燃焼性
V0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82775598787-2857
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする