tetote「THANK YOU」(グリーン)アロマキャンドル付きメッセージカード グリーンティーの香り
「tetote(テトテ)」は、定型郵便で贈るアロマキャンドル付きメッセージカードです。気軽に連絡が取れるSNSやメールも良いけれど、時には「相手のことに思いをはせながら手紙を書く」ゆったりとした時間を楽しんでください。真心のこもった手書きのメッセージカードは一層気持ちが伝わります。
- 用途
- 思い出に残るメッセージカードに。
- 質量(g)
- 43
- 香り
- グリーンティー
- 燃焼時間(分)
- 約30
- サイズ(mm)
- 幅250×奥行10×高さ330
- 内容量
- 1個
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥600/税込¥660 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥600/税込¥660 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
便箋・レター の新着商品
カテゴリ


































