家電セット 2点 冷蔵庫 162L 洗濯機 4.5kg
欲しい家電がまとめて届く Hisense 新生活家電セット。冷蔵庫と洗濯機の家電セット。
【冷蔵庫】
電源電圧:AC100V(50/60Hz)
電動機の定格消費電力:70W
電熱装置の定格消費電力:130W
年間消費電力量:306kWh/年
省エネ基準達成率(2021年度):100%
冷却方式: ファン式
全定格内容積:162L(冷蔵室113L/冷凍室49L)
霜取方式:自動
フリーザー性能:フォースター
冷媒:ノンフロンR600a
高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える
運転音:約23dB
付属品:小物入れ、製氷皿、たまごケース
メーカー保証:1年間
【洗濯機4.5kg】
電源:AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力(50Hz/60Hz):345/390W
洗濯・脱水容量:4.5kg
標準使用水量:約85L
標準水位:45L-15L
ドライ容量(おしゃれ着):1kg
洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分
予約タイマー:1~24時間
風乾燥容量:2kg
残り時間表示
槽洗浄/槽乾燥機能搭載
運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB
チャイルドロック搭載
設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上
排水方向:左右・後・真下
真下排水には別売部品をご使用ください
メーカー保証:1年間
【洗濯機5.5kg】
電源:AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力(50Hz/60Hz):360/410W
洗濯・脱水容量:5.5kg
標準使用水量:約89L
標準水位:48L-18L
ドライ容量(おしゃれ着):1kg
洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分
予約タイマー:1~24時間
風乾燥容量:2kg
残り時間表示
槽洗浄/槽乾燥機能搭載
運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB
チャイルドロック搭載
設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上
排水方向:左右・後・真下
真下排水には別売部品をご使用ください
メーカー保証:1年間
- 用途
- 寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
- セット内容
- 162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機
- 保証期間
- 1年
- 内容量
- 1セット
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
家電 の新着商品
カテゴリ


































