NE53CXPS プラグインユニット付協約形サーキットブレーカ

NE53CXPS プラグインユニット付協約形サーキットブレーカ - 日東工業

プラグインユニット付

用途
過負荷・短絡・モーター保護兼用
付属品
端子カバー
仕様
【装切替・電圧切替】相:切替不可 電圧:切替不可
質量(kg)
0.55
適合電線(mm2)
max.22
端子構造
電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子 M5
過電流引きはずし方式
完全電磁式
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)
50
内容量
1台
注意
※モーター保護 モーターの始動条件が、全負荷電流の600%で2秒以内、始動突入電流750%以下に使用可能です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82792057NE53CXPS3P4.2A
¥6,500
¥4,898
¥5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする