曜日別特売

クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) - テラル

ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
・日本:トップランナー規制効率
・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)、 欧州RoHS 指令環境負荷6物質(RoHS)
・米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)
・韓国:KC 規格(効率)
・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
・中国:GB 規格(GB18613-2012)
用途
・クーラント液循環・移送用

タイプ
中揚程
設置方式
浸漬形(非自吸式)
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
公称出力(kW)
定格電圧(V)
定格電流(A)
周波数(Hz)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電圧(V)
定格電流(A)
ケーシング
公称出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82796065LBK2-100/10-F-E50(専用)2006.2101.1
¥397,400
¥379,800
¥417,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797045LBK2-90/8-H-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/230[50Hz]6.29[50Hz]1.2/[60Hz]1.5
¥350,800
¥339,800
¥373,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82797980LBK2-90/9-F-E50(専用)2006.291.1
¥366,900
¥349,800
¥384,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82799197LBK4-50/5-F-E50(専用)2006.251.1
¥323,200
¥299,800
¥329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82799660LBK4-90/6-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/230[50Hz]7.49[50Hz]1.8/[60Hz]2.2
¥430,400
¥399,800
¥439,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82799775LBK4-70/6-F-E50(専用)2006.271.1
¥387,200
¥369,800
¥406,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82800010LBK4-80/6-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/230[50Hz]7.48[50Hz]1.8/[60Hz]2.2
¥426,000
¥399,800
¥439,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82800290LBK4-60/5-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/230[50Hz]6.26[50Hz]1.2/[60Hz]1.5
¥358,100
¥349,800
¥384,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82801340LBK2-90/9-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/230[50Hz]6.29[50Hz]1.2/[60Hz]1.5
¥386,100
¥369,800
¥406,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82803510LBK2-110/10-F-E50(専用)2006.2111.1
¥409,800
¥389,800
¥428,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82804167LBK4-60/6-E50/60[50Hz]200、[60Hz]200/230[50Hz]7.46[50Hz]1.8/[60Hz]2.2
¥378,100
¥359,800
¥395,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82804587LBK4-60/5-F-E50(専用)2006.261.1
¥340,200
¥329,800
¥362,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82804876LBK4-70/5-F-E50(専用)2006.271.1
¥358,100
¥349,800
¥384,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする