曜日別特売

クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) - テラル

ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。
・従来機種より消費電力20%削減を達成。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。
・日本:トップランナー規制効率
・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)
・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制
・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)
・韓国:KC 規格(効率)
・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
・中国:GB 規格(GB18613-2012)
従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。

タイプ
高揚程
吐出口径(mm)
50
設置方式
浸漬形(非自給式)
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全282種類を絞り込む
定格出力(kW)
吐出量(L/min)
定格電圧(V)
定格電流(A)
282種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格出力(kW)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8279597750LVS20-6/1-62.2-E60200/2308.4/7.62.2220~600
¥499,400
¥479,800
¥527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279601150LVS15-14/3-64.0-E60200/23014.3/12.84160~450
¥664,900
¥639,800
¥703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279603850LVS10-16/14-611-E60200/22038.3/34.811100~280
¥1,248,300
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279608150LVS10-14/9-65.5-E60200/23019.8/17.85.5100~280
¥856,100
¥819,800
¥901,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279613550LVS15-14/10-511-E5020040.511140~400
¥1,487,400
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279617850LVS20-5/3-54.0-E5020014.74180~500
¥691,900
¥659,800
¥725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279618750LVS15-10/10-511-E5020040.511140~400
¥1,455,600
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279619650LVS15-14/6-611-E60200/22038.3/34.811160~450
¥1,479,300
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279627550LVS10-18/2-61.5-E60200/2305.9/5.41.5100~280
¥519,500
¥499,800
¥549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279631850LVS10-16/10-54.0-E5020014.7480~230
¥723,800
¥689,800
¥758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279634550LVS10-6/3-51.1-E502004.71.180~230
¥385,900
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279636150LVS15-17/6-55.5-E5020020.35.5140~400
¥886,300
¥849,800
¥934,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279638850LVS10-12/6-64.0-E60200/23014.3/12.84100~280
¥663,200
¥639,800
¥703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279644950LVS15-14/8-611-E60200/22038.3/34.811160~450
¥1,530,300
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279650150LVS10-20/6-52.2-E502008.72.280~230
¥582,400
¥559,800
¥615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279662550LVS10-10/10-67.5-E60200/23026.5/23.77.5100~280
¥868,200
¥829,800
¥912,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279664150LVS10-20/20-57.5-E5020027.27.580~230
¥1,152,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279665050LVS15-14/5-67.5-E60200/23026.5/23.77.5160~450
¥912,700
¥869,800
¥956,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279666850LVS20-10/2-52.2-E502008.72.2180~500
¥582,400
¥559,800
¥615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279667750LVS15-10/3-53.0-E5020012.23140~400
¥566,300
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279671150LVS10-18/6-52.2-E502008.72.280~230
¥566,300
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279676550LVS15-17/17-515-E502005415140~400
¥1,954,200
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279679050LVS10-14/6-52.2-E502008.72.280~230
¥534,400
¥499,800
¥549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279679950LVS20-8/6-57.5-E5020027.27.5180~500
¥971,900
¥929,800
¥1,022,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279686050LVS15-10/7-611-E60200/22038.3/34.811160~450
¥1,490,500
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279689650LVS20-10/4-67.5-E60200/23026.5/23.77.5220~600
¥904,800
¥859,800
¥945,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279690550LVS10-18/14-611-E60200/22038.3/34.811100~280
¥1,264,300
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279699150LVS10-12/12-54.0-E5020014.7480~230
¥746,200
¥699,800
¥769,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279700950LVS10-14/14-55.5-E5020020.35.580~230
¥896,000
¥859,800
¥945,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279701850LVS15-17/6-611-E60200/22038.3/34.811160~450
¥1,503,300
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279707950LVS20-10/6-57.5-E5020027.27.5180~500
¥991,000
¥949,800
¥1,044,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279711550LVS10-5/3-62.2-E60200/2308.4/7.62.2100~280
¥458,000
¥439,800
¥483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279713150LVS20-12/12-515-E502005415180~500
¥1,976,500
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279714950LVS15-6/2-63.0-E60200/23011.5/10.83160~450
¥521,800
¥499,800
¥549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279716750LVS15-10/10-615-E60200/22053.0/49.015160~450
¥1,842,700
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279718550LVS20-6/4-55.5-E5020020.35.5180~500
¥789,200
¥749,800
¥824,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279722850LVS15-8/6-611-E60200/22038.3/34.811160~450
¥1,431,500
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279724650LVS10-18/3-62.2-E60200/2308.4/7.62.2100~280
¥561,500
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279725550LVS10-18/9-65.5-E60200/23019.8/17.85.5100~280
¥888,100
¥849,800
¥934,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279728050LVS10-22/14-611-E60200/22038.3/34.811100~280
¥1,294,300
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279734150LVS10-5/1-6.75-E60200/2303.2/3.10.75100~280
¥347,600
¥339,800
¥373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279737750LVS15-7/2-63.0-E60200/23011.5/10.83160~450
¥529,700
¥499,800
¥549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279742950LVS20-17/5-611-E60200/22038.3/34.811220~600
¥1,361,400
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279743850LVS10-12/4-63.0-E60200/23011.5/10.83100~280
¥558,300
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279744750LVS15-17/9-57.5-E5020027.27.5140~400
¥1,092,900
¥999,800
¥1,099,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279748150LVS20-7/7-615-E60200/22053.0/49.015220~600
¥1,850,700
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279756950LVS20-10/7-615-E60200/22053.0/49.015220~600
¥1,879,400
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279759650LVS15-4/4-65.5-E60200/23019.8/17.85.5160~450
¥760,600
¥729,800
¥802,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279760550LVS20-8/5-611-E60200/22038.3/34.811220~600
¥1,275,200
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279765750LVS15-8/6-55.5-E5020020.35.5140~400
¥816,200
¥779,800
¥857,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする