曜日別特売

クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) - テラル

ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。
・日本:トップランナー規制効率
・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)
・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制
・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)
・韓国:KC 規格(効率)
・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
・中国:GB 規格(GB18613-2012)

タイプ
高揚程
設置方式
浸漬形(非自給式)
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全407種類を絞り込む
定格出力(kW)
吐出量(L/min)
定格電圧(V)
定格電流(A)
407種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格出力(kW)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8279590732LVSS5-29/24-54.0-E5020014.7440~150
¥805,900
¥769,800
¥846,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279595050LVSS10-22/18-611-E60200/22039.5/36.511100~280
¥1,587,100
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279595950LVSS20-10/4-55.5-E5020020.35.5180~500
¥961,300
¥919,800
¥1,011,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279598650LVSS20-6/4-67.5-E60200/23026.5/23.77.5220~600
¥998,500
¥949,800
¥1,044,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279602050LVSS20-17/17-518-E502006618.5180~500
¥2,400,200
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279604750LVSS15-6/4-54.0-E5020014.74140~400
¥756,600
¥719,800
¥791,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279605632LVSS1-21/8-6.75-E60200/2303.2/3.10.7510~50
¥386,400
¥369,800
¥406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279609050LVSS20-4/3-54.0-E5020014.74180~500
¥795,800
¥759,800
¥835,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279610832LVSS3-19/11-61.5-E60200/2305.9/5.41.520~90
¥506,600
¥489,800
¥538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279611732LVSS5-20/8-51.1-E502004.71.140~150
¥466,200
¥449,800
¥494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279612650LVSS10-20/6-52.2-E502008.72.280~230
¥704,700
¥669,800
¥736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279615150LVSS10-16/2-61.5-E60200/2305.9/5.41.5100~280
¥632,900
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279616050LVSS10-16/12-67.5-E60200/23026.5/23.77.5100~280
¥1,085,600
¥999,800
¥1,099,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279622150LVSS15-6/3-64.0-E60200/23014.3/12.84160~450
¥721,800
¥689,800
¥758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279626650LVSS10-12/5-52.2-E502008.72.280~230
¥643,800
¥619,800
¥681,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279629132LVSS5-7/7-62.2-E60200/2308.4/7.62.240~180
¥507,300
¥489,800
¥538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279630050LVSS10-14/2-5.75-E502003.40.7580~230
¥530,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279630950LVSS10-22/8-65.5-E60200/23019.8/17.85.5100~280
¥1,033,900
¥989,800
¥1,088,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279632750LVSS20-5/3-54.0-E5020014.74180~500
¥804,500
¥769,800
¥846,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279637032LVSS1-21/15-61.5-E60200/2305.9/5.41.510~50
¥464,500
¥449,800
¥494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279637932LVSS3-12/5-6.75-E60200/2303.2/3.10.7520~90
¥335,500
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279639732LVSS5-16/16-52.2-E502008.72.240~150
¥591,400
¥569,800
¥626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279641550LVSS15-14/10-615-E60200/22053.0/49.015160~450
¥1,916,700
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279644032LVSS3-30/26-64.0-E60200/23014.3/12.8420~90
¥788,500
¥749,800
¥824,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279645850LVSS20-10/6-57.5-E5020027.27.5180~500
¥1,111,800
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279646750LVSS20-7/4-55.5-E5020020.35.5180~500
¥936,600
¥889,800
¥978,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279647650LVSS10-20/4-63.0-E60200/23011.5/10.83100~280
¥741,000
¥699,800
¥769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279648532LVSS3-30/23-63.0-E60200/23011.5/10.8320~90
¥717,800
¥689,800
¥758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279651050LVSS10-18/14-55.5-E5020020.35.580~230
¥1,054,300
¥999,800
¥1,099,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279653750LVSS15-6/2-63.0-E60200/23011.5/10.83160~450
¥649,500
¥619,800
¥681,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279654632LVSS5-7/3-61.1-E60200/2304.4/4.11.140~180
¥383,400
¥369,800
¥406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279655532LVSS5-24/16-52.2-E502008.72.240~150
¥614,700
¥589,800
¥648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279657132LVSS3-19/15-62.2-E60200/2308.4/7.62.220~90
¥581,300
¥559,800
¥615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279658032LVSS5-20/3-61.1-E60200/2304.4/4.11.140~180
¥427,000
¥399,800
¥439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279658950LVSS20-5/3-65.5-E60200/23019.8/17.85.5220~600
¥906,100
¥869,800
¥956,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279661632LVSS3-12/10-5.75-E502003.40.7520~80
¥393,600
¥379,800
¥417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279669550LVSS10-22/5-52.2-E502008.72.280~230
¥716,400
¥689,800
¥758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279672050LVSS15-14/8-611-E60200/22039.5/36.511160~450
¥1,603,100
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279672950LVSS15-12/10-511-E5020040.511140~400
¥1,549,400
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279673832LVSS1-15/13-5.75-E502003.40.7510~40
¥371,800
¥359,800
¥395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279674750LVSS15-3/1-51.1-E502004.71.1140~400
¥506,800
¥489,800
¥538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279675650LVSS20-6/6-57.5-E5020027.27.5180~500
¥1,076,900
¥999,800
¥1,099,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279678150LVSS10-22/16-55.5-E5020020.35.580~230
¥1,131,200
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279681732LVSS3-19/6-61.1-E60200/2304.4/4.11.120~90
¥403,700
¥389,800
¥428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279682650LVSS10-22/14-55.5-E5020020.35.580~230
¥1,083,300
¥999,800
¥1,099,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279683532LVSS3-23/15-51.1-E502004.71.120~80
¥505,400
¥489,800
¥538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279685150LVSS10-20/12-67.5-E60200/23026.5/23.77.5100~280
¥1,114,700
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279688732LVSS1-25/17-51.1-E502004.71.110~40
¥454,600
¥439,800
¥483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279692150LVSS15-8/4-65.5-E60200/23019.8/17.85.5160~450
¥930,900
¥889,800
¥978,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8279693050LVSS15-8/8-57.5-E5020027.27.5140~400
¥1,072,500
¥999,800
¥1,099,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする