曜日別特売

クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) - テラル

ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。
・日本:トップランナー規制効率
・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)
・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制
・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)
・韓国:KC 規格(効率)
・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
・中国:GB 規格(GB18613-2012)

タイプ
高揚程
設置方式
浸漬形(非自給式)
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全304種類を絞り込む
定格出力(kW)
吐出量(L/min)
定格電圧(V)
定格電流(A)
304種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格出力(kW)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8280850750LVSS15-7/7-55.5-E5020020.35.5140~400
¥997,600
¥949,800
¥1,044,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280851650LVSS10-18/2-5.75-E502003.40.7580~230
¥559,100
¥539,800
¥593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280852550LVSS15-12/4-65.5-E60200/23019.8/17.85.5160~450
¥958,400
¥919,800
¥1,011,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280858650LVSS20-12/8-511-E5020040.511180~500
¥1,577,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280861150LVSS10-18/3-62.2-E60200/2308.4/7.62.2100~280
¥685,800
¥659,800
¥725,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280862032LVSS3-19/10-61.5-E60200/2305.9/5.41.520~90
¥487,700
¥469,800
¥516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280862950LVSS10-16/3-51.1-E502004.71.180~230
¥598,300
¥569,800
¥626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280863832LVSS1-17/17-61.5-E60200/2305.9/5.41.510~50
¥470,300
¥449,800
¥494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280864750LVSS10-5/3-51.1-E502004.71.180~230
¥519,900
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280865650LVSS20-8/3-54.0-E5020014.74180~500
¥830,700
¥789,800
¥868,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280868132LVSS1-23/23-62.2-E60200/2308.4/7.62.210~50
¥635,000
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280870850LVSS20-12/3-54.0-E5020014.74180~500
¥865,500
¥829,800
¥912,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280871750LVSS20-14/7-615-E60200/22053.0/49.015220~600
¥1,956,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280875132LVSS5-4/4-61.1-E60200/2304.4/4.11.140~180
¥386,400
¥369,800
¥406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280877832LVSS5-5/3-61.1-E60200/2304.4/4.11.140~180
¥354,400
¥339,800
¥373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280878732LVSS1-33/30-51.5-E502006.21.510~40
¥627,000
¥599,800
¥659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280879632LVSS1-10/10-61.1-E60200/2304.4/4.11.110~50
¥400,900
¥389,800
¥428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280882150LVSS20-14/5-611-E60200/22039.5/36.511220~600
¥1,423,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280883032LVSS1-27/27-51.5-E502006.21.510~40
¥585,000
¥559,800
¥615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280887550LVSS10-22/20-57.5-E5020027.27.580~230
¥1,271,500
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280889150LVSS15-14/12-618-E60200/22065.0/59.018.5160~450
¥2,250,600
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280890950LVSS20-12/7-615-E60200/22053.0/49.015220~600
¥1,938,500
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280891850LVSS10-22/5-63.0-E60200/23011.5/10.83100~280
¥759,900
¥729,800
¥802,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280893650LVSS15-4/4-54.0-E5020014.74140~400
¥742,100
¥699,800
¥769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280894550LVSS15-10/4-65.5-E60200/23019.8/17.85.5160~450
¥945,400
¥899,800
¥989,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280896132LVSS3-10/7-61.1-E60200/2304.4/4.11.120~90
¥384,800
¥369,800
¥406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280897950LVSS15-5/4-65.5-E60200/23019.8/17.85.5160~450
¥909,100
¥869,800
¥956,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280904032LVSS3-15/12-51.1-E502004.71.120~80
¥456,000
¥439,800
¥483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280904950LVSS10-18/5-52.2-E502008.72.280~230
¥687,300
¥659,800
¥725,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280907650LVSS15-12/3-64.0-E60200/23014.3/12.84160~450
¥765,300
¥729,800
¥802,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280908550LVSS15-3/1-61.5-E60200/2305.9/5.41.5160~450
¥535,600
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280913750LVSS10-18/18-611-E60200/22039.5/36.511100~280
¥1,558,100
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280915532LVSS5-24/12-63.0-E60200/23011.5/10.8340~180
¥665,500
¥639,800
¥703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280917132LVSS1-17/13-61.1-E60200/2304.4/4.11.110~50
¥422,700
¥399,800
¥439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280919850LVSS15-17/7-611-E60200/22039.5/36.511160~450
¥1,617,600
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280921650LVSS15-17/3-53.0-E5020012.23140~400
¥741,000
¥699,800
¥769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280922550LVSS20-17/7-615-E60200/22053.0/49.015220~600
¥1,982,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280924150LVSS10-20/8-65.5-E60200/23019.8/17.85.5100~280
¥1,019,400
¥969,800
¥1,066,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280925050LVSS10-18/4-63.0-E60200/23011.5/10.83100~280
¥726,500
¥699,800
¥769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280926832LVSS3-23/19-63.0-E60200/23011.5/10.8320~90
¥680,100
¥649,800
¥714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280928650LVSS20-5/1-62.2-E60200/2308.4/7.82.2220~600
¥620,400
¥589,800
¥648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280932050LVSS15-6/2-52.2-E502008.72.2140~400
¥611,800
¥589,800
¥648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280938150LVSS20-4/4-67.5-E60200/23026.5/23.77.5220~600
¥982,600
¥939,800
¥1,033,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280939050LVSS15-14/5-67.5-E60200/23026.5/23.77.5160~450
¥1,040,600
¥989,800
¥1,088,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280940832LVSS1-36/25-62.2-E60200/2308.4/7.62.210~50
¥697,400
¥669,800
¥736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280941750LVSS10-10/4-51.5-E502006.21.580~230
¥598,000
¥569,800
¥626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280942650LVSS20-3/3-65.5-E60200/23019.8/17.85.5220~600
¥888,700
¥849,800
¥934,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280945150LVSS10-18/9-65.5-E60200/23019.8/17.85.5100~280
¥1,018,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280946032LVSS5-10/5-5.75-E502003.40.7540~150
¥399,300
¥379,800
¥417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280946932LVSS1-21/17-61.5-E60200/2305.9/5.41.510~50
¥480,400
¥459,800
¥505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする