曜日別特売

クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) - テラル

電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。
自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。
VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。
・但し、型式末尾がLの型式を除きます。
EU指令(CEマーキング)に対応しております。
各種効率対応品をラインナップしております。
・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品
・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)
・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)
用途
・クーラント液循環・移送用

周波数(Hz)
60
定格電圧(V)
208/230/460
使用液
クーラント液
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
全揚程(m)
定格電流(A)
吐出し量(L/min)
始動電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82811456VKN081AT-7W25041.1・1.0・0.51007.5/8.3/4.1
¥110,200
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82812156VKN091HT-7W400161.6・1.5・0.8209.9/11/5.5
¥146,300
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82812680VKN071AT-7W18030.8・0.8・0.4606.1/6.8/3.6
¥101,500
¥96,980
¥106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82814229VKN091AT-7W40051.6・1.5・0.81709.9/11/5.5
¥136,400
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82814238VKN111AT-7W75073.1・2.9・1.519029/31/17
¥298,600
¥289,800
¥318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする