レーザーポインター レッドレーザー 充電式

レーザーポインター レッドレーザー 充電式 - サンワサプライレーザーポインター レッドレーザー 充電式 - サンワサプライレーザーポインター レッドレーザー 充電式 - サンワサプライレーザーポインター レッドレーザー 充電式 - サンワサプライレーザーポインター レッドレーザー 充電式 - サンワサプライレーザーポインター レッドレーザー 充電式 - サンワサプライレーザーポインター レッドレーザー 充電式 - サンワサプライレーザーポインター レッドレーザー 充電式 - サンワサプライ

夜間は約100m先まで赤色レーザー光線を照射でき、現場誘導や天体観察など遠距離の目印に役立ちます。
USB充電式なので付属ケーブルで繰り返し充電でき、電池交換不要でコストと手間を減らせます。
ストラップ穴付きで別売りストラップを装着すれば、作業中や持ち歩き時の落下防止に役立ちます。
高級感のあるスリムなアルミボディで携帯性が高く、約27gと軽量で持ち運びにも便利です。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光は液晶ディスプレイやモニターには対応しません。

セット内容
充電用Type-Cケーブル
材質
アルミ
電源
リチウムイオン充電池
充電時間
約3時間
電池
充電池
到達距離(m)
約100※夜間使用時※使用環境によって異なります。
表示LED
青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯
使用環境温度(℃)
約0~40
レーザー出力
最大1mW
ボタン数
1ボタン
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
赤色/650nm
直径(mm)
約5※3mの距離で照射した場合
レーザー
可視光半導体レーザー
照射方式
点
レーザー光色
レッド
照射時間(時間)
連続約10時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82807798LP-RD316
¥7,000
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする