超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC24 テーピング仕様
幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
- 電圧
- 【セット・リセット】75%以下
- 質量(g)
- 1.6
- 極数
- 2
- 定格電圧
- DC24
- 接点構成
- 2c
- 端子形状
- サーフェス・マウント端子形(ショート)
- 耐電圧
- 【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~(DC500Vにて)
- 動作時間
- (セット)3ms以下
- 復帰時間
- (リセット)2ms以下
- 機械的耐久性
- 1000万回以上
- 最小適合負荷
- DC1V 10μA(参考値)
- 接点材質
- 銀合金
- コイル抵抗(Ω)
- 2453
- 最大許容電圧(V)
- 1.3
- リレー
- 1巻線ラッチング形
- 耐衝撃電圧(V)
- 【テルコーディア】2,500 / 2×10μs
- テーピング
- あり
- 接点容量抵抗負荷
- AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
- 内容量
- 1箱(800個)
リレー の新着商品
カテゴリ






















