曜日別特売

開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し

開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し - GAONA(ガオナ)開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し - GAONA(ガオナ)開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し - GAONA(ガオナ)開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し - GAONA(ガオナ)開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し - GAONA(ガオナ)開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し - GAONA(ガオナ)開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し - GAONA(ガオナ)

◆隠ぺい配管用の開閉バルブです。
◆銭湯やプールなどのシャワー空間を作る際に便利な開閉バルブです。
◆壁内に水道管を埋込む施工でよく使用されています。
◆ワン付きなので、施工時に壁の穴が少し広がっても隠すことができます。
◆プール用のオーバヘッドシャワーなどと組合せて使います。
◆壁付式回転シャワー(品番:GA-DW001)と組合せ使用がオススメです。
◆取付ネジサイズ:Rc1/2

用途
隠蔽配管用の開閉バルブです。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~60℃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826445GA-DW007
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする