曜日別特売

D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1b プリント基板用端子(ストレート用)

D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1b プリント基板用端子(ストレート用) - omron(オムロン)D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1b プリント基板用端子(ストレート用) - omron(オムロン)

スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献
スライド構造により静音性を実現
高接触信頼性による微小負荷対応
多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応
左右対称形状で、設計簡素化に貢献
圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献
スライド構造により静音性を実現
高接触信頼性による微小負荷対応
多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応
左右対称形状で、設計簡素化に貢献
圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現

取付
【アクチュエータ】-
保護構造
IEC IP67(ただし、端子部を除く)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)~500
取付け方法
【アクチュエータ】ピン押ボタン形 (サイドスロット)
抵抗負荷
【DC13.5V】10mA
接触仕様
1b
端子仕様
プリント基板用端子(ストレート用)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82893767D2GW-A02D
オープン
¥209
¥230(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする