曜日別特売

D2QW 金メッキ アール・リーフ・レバー形 1b プリント基板用

D2QW 金メッキ アール・リーフ・レバー形 1b プリント基板用 - omron(オムロン)D2QW 金メッキ アール・リーフ・レバー形 1b プリント基板用 - omron(オムロン)

レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:2.7mm)
クリップ接点方式による高信頼性スライド接触機構を採用
+85℃までの高温耐久性と防滴構造により耐環境性を要求される用途に幅広く対応(IP67適合:端子部を除く)
高信頼性の金メッキ接点仕様を用意
レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:2.7mm)
クリップ接点方式による高信頼性スライド接触機構を採用
+85℃までの高温耐久性と防滴構造により耐環境性を要求される用途に幅広く対応(IP67適合:端子部を除く)
高信頼性の金メッキ接点仕様を用意

アクチュエータの種類
アール・リーフ・レバー形
接点
スライド
最小適合負荷
DC5V 1mA
接点材質
金メッキ
抵抗負荷
【DC14V】10mA、【DC30V】0.1A
メッキ
【接点メッキ】金メッキ
接触仕様
1b
端子仕様
プリント基板用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82893828D2QW-C072H
オープン
¥239
¥263(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする