D2SW 0.1A ヒンジ・レバー形 リード線タイプ(300mm, 1b) 認証品
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。
UL、cUL、VDEの安全規格取得品も対応可能。
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。
- 仕様
- 【端子仕様・接触仕様・リード線長】リード線タイプ(300mm, 1b)
- 質量(g)
- 2(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
- 保護構造
- 【リード線タイプ】IEC IP67、【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)
- アクチュエータの種類
- ヒンジ・レバー形
- 定格
- 0.1A
- 耐電圧
- 【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
- 使用環境
- 【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
- 安全規格
- 認証品
- 機械的耐久性
- 500万回以上(60回/min)
- 許容操作速度
- 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
- 感電保護クラス
- ClassΙ
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 300
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- ~1000
- 使用湿度範囲(%RH)
- ~95(+5~+35℃にて)
- 許容操作頻度(回/min)
- 【電気的】60、【機械的】300
- 振動(誤動作)
- 周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ



























