D2VW 0.1A ヒンジ・レバー形 1c リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。
自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。
自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
- 仕様
- 【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)
- 質量(g)
- 7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
- 使用温度範囲(℃)
- -40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
- 保護構造
- 【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)
- アクチュエータの種類
- ヒンジ・レバー形
- 定格
- 0.1A
- 耐電圧
- 【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
- 接触抵抗(mΩ)
- 【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100
- 機械的耐久性
- 1000万回以上(60回/min)
- 許容操作速度
- 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
- 接点材質
- 銀合金
- 接触仕様
- 1c
- 使用湿度範囲(%RH)
- ~95(+5~+35℃にて)
- 許容操作頻度(回/min)
- 【機械的】300、【電気的】60
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ






















