G3VM-201G□ / S5

G3VM-201G□ / S5 - omron(オムロン)G3VM-201G□ / S5 - omron(オムロン)

負荷電圧 40V/60V
40V品:連続負荷電流 1A(最大)
60V品:連続負荷電流 1.7A(最大)
負荷電圧 40V/60V
40V品:連続負荷電流 1A(最大)
60V品:連続負荷電流 1.7A(最大)

電圧
【LED順(VF)_標準】1.33V (IF=10mA)、【LED順(VF)_~】1.48V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小】1.18V (IF=10mA)
タイプ
G3VM-61VR
電流(A)
【パルスオン】2(t=100ms、Duty=1/10)
接点構成
1a
耐電圧
【入出力間】1500Vrms (AC1分間)
使用温度(℃)
【はんだ付け】260 (10s)
絶縁抵抗(MΩ)
【入出力間】最小1000(VI-O=500VDC、ROH≦60%)
使用周囲温度(℃)
-40~+85 (氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【LED順(IF)】30
連続負荷電流(mA)
【ピークAC/DC_IO】1000mA
保管温度(℃)
-55~+125(氷結・結露のないこと)
電流低減率(mA/℃)
【直流順】-0.3 (Ta≧25℃)、(オン)-13.3 (形G3VM-41GR8 _ Ta≧50℃)
最大逆電圧(V)
【LED】5
最大負荷電圧(V)
【AC/DC_VOFF】40
接合部温度(℃)
【入力側】125【出力側】125
内容量
1箱(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82900295G3VM-61VR(TR05)
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする