G3VM-31QV2H / 61QV3H / 61QV4H / 61QV3L
負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)
動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)
負荷電圧 30V/60V
動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)
- 種類
- 【製品バリアント】負荷電圧30V / 連続負荷電流1500mA
- 電圧(V)
- 【入力順】(絶対最大定格)6
- 耐電圧
- 【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)
- 使用温度(℃)
- 【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)
- 使用周囲温度(℃)
- (絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)
- 電流(mA)
- 【入力順(電気的)】3.5 (IN=3.3)、【パルスオン(絶対最大定格)】4,500 (t=100ms、Duty=1/10)
- 動作電圧
- 【電気的性能_VFON_~】3 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.4 V (IO=100mA)
- 連続負荷電流(mA)
- (絶対最大定格)1,500
- 保管温度(℃)
- -40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格
- 電流低減率(mA/℃)
- (絶対最大定格)(オン)-14(Ta≧25℃)
- 容量(pF)
- 【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)
- ピーク逆電流(μA)
- 【電気的】10(VR=5V)
- 最大逆電圧(V)
- 【入力(絶対最大定格)】6
- 最大負荷電圧(V)
- (絶対最大定格)30
- 接合部温度(℃)
- 【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
リレー の新着商品
カテゴリ






















